曜日別特売
CB1C106 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 05605031

CB1C106 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 05605031
CB1C106 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 05605031

超硬バー(Cシリーズ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本カット名称マスターカット材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)注文コード05605031品番CB1C106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
材質
先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5形状タイプ1カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。適合炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄トラスコ品番144-7629シャンク長(mm)45推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05604986
2023-12-15
用途: 下孔サイズの調整時
製造業

インパクトドリルで使う分にはちょうど良い。高速のリューターで使うと、相手の材質がステンレスだとはじかれて、折れてしまう。回転数などの目安が欲しい。

対象商品 : 05604943
2022-01-10
用途: アルミ切削

小さい長穴を作りたかったのですが、ヤスリ形状のためアルミとは言え無理がありました。通常の使い方であれば問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 05605013
2019-01-22
用途: バリ取り時

ロウ付けの商品は比較的割れやすく、作業性はあまり高くありませんが、
削り出しの一体物は丈夫にできており、作業性も高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05604943
2017-12-13
用途: 部品の内径加修

内径加工に使用してますが、切れ味が良く軽くて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05605031
2010-12-03
用途: 太さが6ミリなのでトリマーに取り付けてアルミをカットしています
ホームセンター中山

ガイドをつけないと危険です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする