超硬バー(Cシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05605162 品番 CB2C101S
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
刃径(Φmm)4.8 シャンク径(Φmm)6.0 材質オール超硬合金 刃長(mm)16.0 全長(mm)50.8 仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。 トラスコ品番144-7751 形状タイプ2 質量(g)21 シャンク長(mm)34.8 対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])32000 カット名称スパイラルカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05605153
2014-04-02
用途:
FRP製品の穴あけ、研磨等
有限会社シンセイ 様

過去に購入した製品よりも目ずまりも無く連続作業が出来て非常に効率的で製品の仕上がりも良いと思われます。次回からも購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする