MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05607034
品番
CB49C101SW
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両頭使用可能
シャンク径(Φmm)
6.0
全長(mm)
45
刃径(Φmm)
6
材質
オール超硬合金
カット名称
スパイラルカット
仕様
長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。
適合
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
トラスコ品番
144-8552
角度(°)
90
適合材
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
28000