超硬バー(ACシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05607192 品番 AC6C102
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質
先端:超硬合金
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)22.0 刃径(Φmm)12.7 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 トラスコ品番105-5437 シャンク長(mm)45 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 推奨回転数(min-1[r.p.m])15000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05607183
2012-05-16
用途:
プラスチックの切り欠き用に購入しました。今まで2枚刃の形状の刃を使用してましたが、プラスチックが欠ける事があったので

スパイラル形状なので切れ味抜群です、ただ先端が球状ではなく、やや細めなので9.5mmを購入しましたが12mmを購入すべきでした。先端が球状の物を探してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする