MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー(ACシリーズ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05607226
品番
AC8C103
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
先端:超硬合金
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)
6.0
刃径(Φmm)
12.7
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
トラスコ品番
105-5569
シャンク長(mm)
45
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
15000