曜日別特売
B1.5S18L#10H スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 05608514

B1.5S18L#10H スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 05608514
B1.5S18L#10H スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車 05608514

スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数18注文コード05608514品番B1.5S18L#10H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
歯幅b(mm)9.8ハブ外径dh(Φmm)22キー溝(b2×t2)(mm)3×1.4基準円直径d(Φmm)27歯先円直径da(Φmm)30.09穴径dd(Φmm)10(H8)穴長さl(mm)21組立距離A(mm)40.74歯先角ds(Φmm)12.2全長la(mm)14.51ハブ長さlh(mm)12.49全長lw(mm)22.96モジュール1.5歯数18種別ベベルギヤ材質S45C減速比2ねじ(2-M)2-M4、(ls)6.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 左ねじれ質量W(g)54.2歯先角θa30°44’歯部処理歯部高周波焼入済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする