M1S30R*2610 スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608776

M1S30R*2610 スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608776
M1S30R*2610 スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608776

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数30注文コード05608776品番M1S30R*2610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
歯幅b(mm)6.2ハブ外径dh(Φmm)22キー溝(b2×t2)(mm)-基準円直径d(Φmm)30歯先円直径da(Φmm)31.09穴径dd(Φmm)10穴長さl(mm)14.5組立距離A(mm)26歯先角ds(Φmm)19.4全長la(mm)11.54ハブ長さlh(mm)9全長lw(mm)15.67モジュール1歯数30種別マイタギヤ材質S45C減速比1ねじ(M)2-M5、(ls)4.548°RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 右ねじれ質量W(g)41.5歯先角θa48°21'歯部処理-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする