曜日別特売
M3S30L#7530H スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608916

M3S30L#7530H スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608916
M3S30L#7530H スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05608916

スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数30注文コード05608916品番M3S30L#7530H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,370
歯幅b(mm)18.6ハブ外径dh(Φmm)66キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3基準円直径d(Φmm)90歯先円直径da(Φmm)91.28穴径dd(Φmm)30穴長さl(mm)40組立距離A(mm)75歯先角ds(Φmm)57.4全長la(mm)31.73ハブ長さlh(mm)24全長lw(mm)44.38モジュール3歯数30種別マイタギヤ材質S45C減速比1ねじ(2-M)2-M6、(ls)12質量W(kg)1.08RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 左ねじれ歯先角θa47°11’歯部処理歯部高周波焼入済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする