M2.5S20#4816H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5S20#4816H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609512
M2.5S20#4816H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609512

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数20種別マイタギヤ注文コード05609512品番M2.5S20#4816H
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
歯幅b(mm)11.1ハブ外径dh(Φmm)42キー溝(b2×t2)(mm)5×2.3基準円直径d(Φmm)50歯先円直径da(Φmm)51.66穴径dd(Φmm)16(H8)穴長さl(mm)28組立距離A(mm)48歯先角ds(Φmm)28.5全長la(mm)24.77ハブ長さlh(mm)19全長lw(mm)32.06モジュール2.5歯数20種別マイタギヤ材質S45C減速比1ねじ(2-M)2-M5、(ls)9.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状ストレート質量W(g)279.5歯先角θa49°3’歯部処理歯部高周波焼入済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする