※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
種別
マイタギヤ
注文コード
05609537
品番
M2.5S20#4820H
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
11.1
ハブ外径dh(Φmm)
42
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8
基準円直径d(Φmm)
50
歯先円直径da(Φmm)
51.66
穴径dd(Φmm)
20
穴長さl(mm)
28
組立距離A(mm)
48
歯先角ds(Φmm)
28.5
全長la(mm)
24.77
ハブ長さlh(mm)
19
全長lw(mm)
32.06
モジュール
2.5
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじ
(2-M)2-M5、(ls)9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
施削加工 キーみぞ、ネジ穴付
歯すじ形状
ストレート
質量W(g)
253.7
歯先角θa
49°3’
歯部処理
歯部高周波焼入済
CADデータダウンロード