M2.5S30#6325H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5S30#6325H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609555
M2.5S30#6325H マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 05609555

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数30種別マイタギヤ注文コード05609555品番M2.5S30#6325H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
歯幅b(mm)15.5ハブ外径dh(Φmm)55キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3基準円直径d(Φmm)75歯先円直径da(Φmm)76.7穴径dd(Φmm)25穴長さl(mm)34.5組立距離A(mm)63歯先角ds(Φmm)49.1全長la(mm)27.27ハブ長さlh(mm)20.5全長lw(mm)37.71モジュール2.5歯数30種別マイタギヤ材質S45C減速比1ねじ(2-M)2-M6、(ls)10.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状ストレート質量W(g)637.2歯先角θa47°42’歯部処理歯部高周波焼入済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする