ロータリーヤスリ 木工用 D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05610543 品番331135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
軸径(Φmm)6 用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ14×35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする