SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の ロータリーバー
ロータリーヤスリ 木工用 M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05610631
品番
331271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
用途
木材などの削り、磨き作業、工作などに
種別
球型
寸法(mm)
Φ6×6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用工具
電気ドリル
適合材
木材