ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05610787 品番 334069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ストレートフィッシャータイプ。天然ダイヤ使用
長寿命の切れ味、抜群の耐久性
軸はステンレスを使用し、磁気を帯びず切削後の切粉の付着がありません。ダイヤは天然ダイヤを使用し、長寿命の切れ味と抜群の耐久性です

用途
ストレート穴、段付き穴の平面加工に。
金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
寸法(mm)Φ2.0×6.0 粒度#140 種別ダイヤモンド砥石 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル 適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする