SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05610875
品番
334138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ホイールタイプ。天然ダイヤ使用
長寿命の切れ味、抜群の耐久性
軸はステンレスを使用し、磁気を帯びず切削後の切粉の付着がありません。ダイヤは天然ダイヤを使用し、長寿命の切れ味と抜群の耐久性です
用途
平面部への溝入れ加工、突起部の切断加工に
金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
寸法(mm)
Φ4.5×0.5
粒度
#140
種別
ダイヤモンド砥石
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
使用工具
ハンドグラインダー、電気ドリル
適合材
金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック