※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
100
種別
スパーギヤ
形状
片ハブ付き
注文コード
05610982
品番
S2S100B#1220
参考基準価格(税別)
¥18,780
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
ウェブ厚H(mm)
6
歯幅b(mm)
12
ハブ外径dh(Φmm)
50
リム内径di(Φmm)
182
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8
基準円直径d(Φmm)
200
歯先円直径da(Φmm)
204
穴径dd(Φmm)
20
全長l(mm)
22
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
2
歯数
100
種別
スパーギヤ
材質
S45C
形状
片ハブ付き
形
B3
ねじ
(M)M5、(ls)5
質量W(kg)
1.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ
CADデータダウンロード