S2S50B#2020 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 05611488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S50B#2020 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 05611488
S2S50B#2020 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 05611488

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数50種別スパーギヤ形状片ハブ付き注文コード05611488品番S2S50B#2020
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ウェブ厚H(mm)-歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)60リム内径di(Φmm)-キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8基準円直径d(Φmm)100歯先円直径da(Φmm)104穴径dd(Φmm)20全長l(mm)30ハブ長さlh(mm)10モジュール2歯数50種別スパーギヤ材質S45C形状片ハブ付きB1ねじ(M)M5、(ls)5質量W(kg)1.38RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする