曜日別特売
332487 軸付筒型真鍮ブラシ SK11 05611566

332487 軸付筒型真鍮ブラシ SK11 05611566
332487 軸付筒型真鍮ブラシ SK11 05611566

軸付筒型真鍮ブラシ

(6件のレビュー)
取扱い終了
ブラシ直径(Φmm)22
毛丈(mm)30
内容量1個注文コード05611566品番332487
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。
せまい場所やコーナー部に便利です。
パイプの内面研磨やクリーニング。
線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。

用途鉄・軽金属、木材毛丈(mm)30ブラシ直径(Φmm)22軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15筒長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05611532
2022-03-22
用途: エンジンの汚れ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が悪かったのでしょうが、リューターで使ったらあっという間に坊主になってしまいました。回転を落としての使用をお勧めします。

対象商品 : 05611532
2021-09-10
用途: 見た目だけだけど

とりあえず普通の真鍮ブラシでちゃんとしてる感じはする.耐久性や使い勝手は今後またというところでしょうか.

対象商品 : 05611532
2020-05-27
用途: ステンドグラス立体の隅磨き
消費生活研究所教育・研究機関

ステンドで家など立体をつくるき、内側の隅が磨きにくくて困っていました。これを利用すると簡単に磨け、ムラなく染色できました。

対象商品 : 05611532
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品 : 05611541
2019-07-16
用途: 部品の汚れ落とし

2度目の購入です。部品の汚れ、錆を落とすのに利用しております。問題なく使えております。

対象商品 : 05611532
2019-08-28
用途: サビ落としに
農・林・水産業

このタイプの細目の物はホームセンターに無いので良かったです。
スプリングが付いているので絡みずらいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする