曜日別特売
332716 軸付布バフ SK11 05611654

軸付布バフ

(7件のレビュー)
取扱い終了
直径(Φmm)40
内容量1本注文コード05611654品番332716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
金属・貴金属のツヤ出し用
鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47直径(Φmm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
注意
※材料にサビ、バリがある場合は、あらかじめペーパーなどで取り除いて下さい。
※使用中は必ず保護メガネ、マスク等の安全具を着用して下さい
※材料にサビ、バリがある場合は、あらかじめペーパーなどで取り除いて下さい。
※使用中は必ず保護メガネ、マスク等の安全グを着用して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05611681
2020-07-05
用途: バイクレストア

クランクケースカバーやフロントフォークの研磨に使用しました。アルミなどの柔らかい金属を磨く場合はそのままでは固すぎます。糸を2列ほど切って、ほぐしてから使用すると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05611663
2018-10-09
用途: ホイールのバフ用
株式会社静浜ロジネット運輸・通信業

トラック等のアルミホイールの研磨用に購入。
使いやすかった。

2019-03-21
用途: アルミ研磨
建設業・工事業

値段も手頃な感じなんでよかった。まあ他社の製品と大差ない

対象商品 : 05611663
2017-04-06
用途: バイクパーツのバフ掛け

大きいいバフの使えない部分のバフ掛けと清掃にしっかりした作りで重宝しています。

対象商品 : 05611663
2016-11-18
用途: 金属磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

ピカールとの愛称が良く、ぴかぴかになります。お勧めです。

対象商品 : 05611663
2016-03-09
用途: バイクのアルミ部分の磨き。
農・林・水産業

確りと布が縫われている。安価でお得。

1が参考にしています
対象商品 : 05611681
2013-06-10
用途: バイクメンテ、自作部品の研磨

まだ使用はしていないが私の使途に合わないので「不満」とした。
厚さ17mmの物を注文、届いた商品は8~9mm厚の物を2枚を重ねただけで、詐欺っぽい商品だ。
「2枚重ね」ならその旨記載しなければならないのではないか・・と思う。
他社製品ではあるがMonotaroで販売するならそれなりの責任が・・・残念!
上記とは関係ないが、「軸無し」の製品がないかと探している。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする