SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の フラップホイール
フラップホイル No.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05611724
品番
332829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
粒度
60
直径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
適合材
鉄・軽金属・木材
用途
鉄・軽金属・木材の表面仕上用
種別
フラップ
寸法(mm)
直径50、幅25、軸径6
研磨材の構造
研磨布
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用工具
電動ドリル