SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の フラップホイール
フラップホイル No.9 鉄工・木材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05611785
品番
332885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です
自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
寸法(mm)
直径30、幅10、軸径3
使用工具
電動ドリル
粒度
60
用途
鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
種別
フラップ
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
30
研磨材の構造
研磨布
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
適合材
鉄・軽金属・鋳物・木材