フラップホイル No.10 鉄工・木材用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05611794 品番332896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です
自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます

寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度100 用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする