マイクロフラップ No.12 80# 20×20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05611864 品番332501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます
回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません

用途
金属・木材のみがき、仕上げ研磨に
サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度80 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)20 研磨材の構造研磨布 適合材金属・木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする