曜日別特売
332512 マイクロフラップ No.13 120# 20×20 SK11 05611873

マイクロフラップ No.13 120# 20×20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05611873品番332512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます
回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません

用途
金属・木材のみがき、仕上げ研磨に
サビ落とし、塗装前の研磨に
粒度120直径(Φmm)20軸径(Φmm)3適合材金属・木材種別フラップ寸法(mm)直径20、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする