SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の フェルトバフ
軸付ナイロンホイル 6mm軸 400#
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05611925
品番
332614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
25
用途
鉄・軽金属・木材に
種別
軸付ナイロン
粒度
400
寸法(mm)
直径60、幅25、軸径6
砥材
ナイロン
研磨材の構造
ナイロン
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
使用工具
電動ドリル
適合材
鉄・軽金属・木材