※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL30 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613632 TL30 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613632 TL30 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613632

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05613632 品番 TL30
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)170 トラスコ品番105-0761 刃径(Φmm)30 ドリル径(Φmm)6 材質コバルトハイス(センタードリル) TL 刃長(mm)35.5 被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。 シャンク径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする