1103000000 耐油衛生長アメ底 福山ゴム工業 作業靴 ホワイト色 長靴 05616326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1103000000 耐油衛生長アメ底 福山ゴム工業 05616326 1103000000 耐油衛生長アメ底 福山ゴム工業 05616326 1103000000 耐油衛生長アメ底 福山ゴム工業 05616326

耐油衛生長アメ底

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード05616326 品番1103000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

靴底は滑り難い材質(アメゴム)及び彫刻仕様で快適作業。
機能性を優先した耐油性抜群の作業長靴

ホワイト サイズ(cm)24 標準質量(g/片足)530 用途飲食関係の厨房用・水産用に最適。 トラスコ品番214-9541 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)29 材質(アッパー)耐油ビニール 機能耐滑、耐油 材質(インナー)ポリエステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05616353
2017-08-16
用途:
食品製造

もう何年もこのメーカーの長靴を使用しています。この先も変える予定はないのでずっと取り扱ってほしいです。

対象商品:
05616362
2008-12-11
用途:
ねじ加工
山同産業株式会社 様

古くなると硬くなりチジム

1人が参考にしています
対象商品:
06127353
2006-04-12
用途:
生鮮食品(主に鮮魚・精肉)作業場にて仕事用として使用中です。
マックスバリュ東海株式会社 様

当社発注リストには28センチまでしかサイズがなく、今まで痛い思いをして仕事をしていた人たちが喜んでいました。
しかしながら、30cmサイズのものもあると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする