※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イサム塗料
イサム塗料の ラッカースプレー
エアーラッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05617403
品番
622-3133 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
楕円形パターンで霧が細かく、どなたでも綺麗に塗れます。
速乾性です。
鉛顔料は使用しておりません。
用途
機械器具、電気器具、鋼性家具など金属製品や木部製品。
種別
エアーラッカー
色
マジョリカオレンジ
乾燥時間(分)
20〜30
塗り面積(m
2
)
1.0(2回塗り/畳約0.6枚分)
配合
2.5YR6/13
入数
1箱(300mL×6缶入)