※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05619546 品番GX8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅でいつでも高精度計量
応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大20個
自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード
オートパワーオン・オフ
GX-200 / GX-300 / GX-400 / GX-600 / GX-800 / GX-1000には小型風防付属

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、取扱説明書、本体カバー トラスコ品番423-2356 質量(kg)約5.1 電源ACアダプタ(標準装備)、または内蔵バッテリーユニットAD1682(別売品) ひょう量8100g 最小表示/目量(mm)0.1g 計量皿寸法W(mm)165 計量皿寸法D(mm)165 再現性0.1g 外形寸法D(mm)317 外形寸法W(mm)210 外形寸法H(mm)88 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 直線性±0.1g 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 安定時間(秒)約1秒(FAST設定時の代表値) アズワン品番6-9617-08 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする