※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード05619686
品番HR-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
シンプルな操作で高精度計量。
コンパクト設計で、省スペース。
mgとGの表示切り替え可能。
内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池-オプション)で、連続10時間使用が可能。
長時間の制度を保証するアルミダイキャスト製のハウジング。
校正用分銅を計量皿に載せ、簡単なキイ操作をするだけのフル・デジタル・キャリブレーション機能を搭載。
その際、校正用分銅の器差値を入力できるので、より正確な校正が可能。
外部キイ入力プラグ(オプション)により、RE-ZERO、及び印字指令を遠隔操作可能。
床下計量金具が標準装備ですので、比重測定や磁性体測定も可能。
アナログ電圧出力が装着可能。
(オプション/本体出荷時のみ)RS-232C(オプション)により、パソコンとの双方向通信やプリンタとの接続が可能。
校正用分銅標準装備。
(200G)