HR-300 分析用・電子天秤 A&D 05619704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析用・電子天秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05619704 品番HR-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥225,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな操作で高精度計量。
コンパクト設計で、省スペース。
mgとGの表示切り替え可能。
長時間の制度を保証するアルミダイキャスト製のハウジング。
校正用分銅を計量皿に載せ、簡単なキイ操作をするだけのフル・デジタル・キャリブレーション機能を搭載。
その際、校正用分銅の器差値を入力できるので、より正確な校正が可能。
外部キイ入力プラグ(オプション)により、RE-ZERO、及び印字指令を遠隔操作可能。
床下計量金具が標準装備ですので、比重測定や磁性体測定も可能。
アナログ電圧出力が装着可能。
(オプション/本体出荷時のみ)RS-232C(オプション)により、パソコンとの双方向通信やプリンタとの接続が可能。
校正用分銅標準装備。
(200G)

オプション
HR-03*:RS-232C.カレントループ
HR-05*:プリンタ用カレントループ
AD-1653:比重測定キッド
AD-1682:充電式バッテリー・ユニット
AD-8121:マルチ・ファンクション・プリンタ
AD-8118B:ジャーナル・プリンタ
AD-8524A・Bキーボード・アダプタ
AD-8920:外部表示器
※*印は同時に使用できません。
種類分析用電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)320 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)90 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする