SK-1000D デジタルはかり SKシリーズ (両面表示タイプ) A&D 05619941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-1000D デジタルはかり SKシリーズ (両面表示タイプ) A&D 05619941 SK-1000D デジタルはかり SKシリーズ (両面表示タイプ) A&D 05619941

デジタルはかり SKシリーズ (両面表示タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05619941 品番SK-1000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取引証明・基準適合証印付
空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。
荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適。
大きく見やすいデジタル表示。(文字高25mm)
ケースは樹脂製で防滴構造(JIS2級防滴テスト準拠)です。

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)1000 最小表示(g)1/2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 使用温度範囲(℃)-5〜35 使用環境湿度(%)85%RH以下 質量(kg)約1.5 適合機種SK-11/足コマユニット(別売品) 電源別売り/単一6本またはACアダプタ(AX-TB196) 電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃) / アルカリ乾電池 約1200時間(20℃) 付属品取扱説明書 文字高(mm)25 表示LCD 文字高25mm ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする