ALP-TS αタッピングスプレー TRUSCO 05621061

αタッピングスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05621061 品番ALP-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません
環境にやさしい「塩素フリー」タイプです

用途
タップ、ダイス加工に-細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮します
リーマ加工に-小径穴、深穴の仕上げに有効です
ドリル加工に-深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけもよくなります
トラスコ品番122-8048 形状スプレー 容量(mL)420 タイプ塩素フリー 使用温度範囲(℃)100以下 用途例(1)切削

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05621061 ALP-TS 08398275 ALP-TS αタッピングスプレー TRUSCO αタッピングスプレー TRUSCO 1本(420mL) 949 税込1,044 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする