※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

68360(G) 天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623774 68360(G) 天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623774

天井点検口 支持金具仕様

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05623774 品番 68360(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。

サイズ600角 開口寸法(mm)607×607 材質アルミ製 寸法(mm)(内枠仕上材)565×565、(外観)617×617 ホワイト アズワン品番64-5239-83 用途室内用 仕上アルマイト処理
注意
※支持金具仕様は、公共建築協会認定品ではありません。

商品説明動画

天井点検口_紹介動画
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
住宅の天井補修で使用しました
HACエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

住宅の天井配管より漏水で補修用で使用しました。従来点検口の設置は内装業者へ依頼してましたが、配管補修後設備業者でも簡単に設置出来ました。

対象商品:
05623738
2023-06-27
用途:
電線引き込み時
卸売・小売業

マンションの天井裏にアマチュア無線の同軸ケーブルを通すとき、梁と天井裏の隙間が狭いダイニングの天井に点検口を取付ました。白い天井クロスに違和感少なく設置できて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05623747
2023-09-14
用途:
DIYで天井点検口の取り付け
その他業種

お手頃価格で、迅速に届き、取り付け方の動画の公開が在るのが特に良い。

対象商品:
05623756
2022-07-20
用途:
エアコンの修理時
サービス業

白の枠が天井クロスの色とマッチするので、いつも購入しています。

対象商品:
05623738
2021-10-03
用途:
リフォーム工事に

施工は簡単。いろのバリエもあり、リピートしています。

対象商品:
05623738
2020-07-22
用途:
自宅のLANケーブル通線のため

取付が簡単で、蓋も取り外しできるので作業がし易いです。

対象商品:
05623722
2018-10-10
用途:
電気工事
その他業種

天井点検口の後付けに使っているが、値段が安い上に構造がしっかりしていて良い。

対象商品:
05623747
2018-02-20
用途:
住宅工事用

いつもシルバーとホワイトをそれぞれ注文しています。
今までの仕入れ先より安いのでうれしい!

だけど前は当日出荷だったので、また当日出荷の商品に
戻ってくれるといいな…と。

商品としては、何も問題なく使用できる商品です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする