目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ450角 タイプ鍵付システムロック式 注文コード05623853 品番GMK450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はサイズ・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。
グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。

開口寸法(mm)
(外枠目地)454×454、(外枠額縁)471×471
天井下地材/(外枠目地)514×514、(外枠額縁)471×471
サイズ450角 材質アルミ製 寸法(mm)外観/(外枠目地)454×454、(外枠額縁)481×481 タイプ鍵付システムロック式 用途室内用 シルバー 仕上アルマイト処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05623835
2022-10-26
用途:
換気設備用機械の点検用(機械は天井裏に設置)
有限会社リ、ファインアクト 様 (建設業・工事業)

フレームが細くスッキリした納まりで大変満足です。
又再度利用したいと思います。

対象商品:
05623826
2022-10-13
用途:
改修工事時
建設業・工事業

早く届いたので助かりました。
目立たないところがいいです。

対象商品:
05623835
2022-09-05
用途:
天井点検口(建築工事
建設業・工事業

返品不可なのでしようがないですが、開けたら角が曲がっていました。
残念です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
「返品不可」はお客様都合での返品に関します文言で、お届け時の破損・汚損・お届けの誤り等弊社理由によるものには該当致しません。
別途ご連絡いたします。どうぞよろしくお願いします

お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする