SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 建物管理・メンテナンス
SPG(サヌキ)の 点検口・収納庫
SPG(サヌキ)の 天井点検口
PM目地天井点検口 吊り金具仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05623887
品番
PM450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。
外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。
公共建築協会認定品
サイズ
450角
開口寸法(mm)
454×454
材質
アルミ製
用途
室内用
仕様
目地専用タイプ
寸法(mm)
(内枠仕上材)440×440
色
シルバー
タイプ
コインロック式
仕上
アルマイト処理