曜日別特売
KMK301 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623932

※サンプル画像 (使用例)

KMK301 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623932
KMK301 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623932
KMK301 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 05623932

気密天井点検口 支持金具仕様

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ300角
開口寸法(mm)304×304
寸法(mm)(内枠仕上材)267×267、(外観)312×312
(内枠仕上材)267×267、(外観)312×312
(内枠仕上材)418×418、(外観)463×463
(内枠仕上材)570×570、(外観)615×615
タイプ鍵付システムロック式
内容量1台注文コード05623932品番KMK301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。
省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。

用途室内用サイズ300角開口寸法(mm)304×304材質アルミ製寸法(mm)(内枠仕上材)267×267、(外観)312×312タイプ鍵付システムロック式シルバー仕上アルマイト処理
注意
※本製品は屋内用です。
重量物の天井材には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05623914
2021-01-11
用途: 天井裏の点検用
建設業・工事業

天井裏の断熱材特有の匂いが室内に伝わりにくくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05623914
2020-07-14
用途: 天井の張り替え
ちょう和やサービス業

天井の張り替えで購入しました。
見た目、きれいでした。
ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 05623905
2019-07-25
用途: シャッター点検時

スムーズな開閉で、取り付けも簡単でした。オープン、クローズの表示がもう少し大きければ良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05623914
2019-04-16
用途: 気密点検口
新協建設工業株式会社建設業・工事業

気密タイプではあるが、取付けは汎用点検口と同じで使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 05623914
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする