※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラッピー 浅型トラップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05624018 品番 SP-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー従来品と比較して、トラップの天地が27mmも短くなりました。
スペースのないところでも取り付けができて、設置場所を選びません。封水は50mmあります。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が楽になりました。
フタがコの字タイプなので、ズレることがなくなり、また強度も増しました。

寸法A(mm)448 寸法B(mm)148 寸法C(mm)166.5 寸法D(mm)57 寸法E(mm)84.5 寸法F(mm)100 呼び幅(mm)150 アズワン品番64-5241-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05624018
2023-11-10
用途:
浴槽用排水溝
その他業種

浴槽用の排水が老朽化した為、交換して使用しました。
とても良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする