※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗濯機防水パン 樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05624596 品番 PW-800(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4点ビス止めで施工が簡単。

寸法A(mm)800 材質(本体)PP樹脂 タイプ横排水、縦排水 寸法B(mm)640 材質(キャップ)PP樹脂 縁の幅(mm)20 外形寸法A(mm)800×640 締付ねじ数量(本)4 ねじの形式トラスタッピン4×60 高さB(mm)65 トラップ穴あり(左) 入数(キャップ)4個 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×65
注意
※排水トラップは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする