※寸法図

CC-101 Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ SPG(サヌキ) 05624928 CC-101 Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ SPG(サヌキ) 05624928

Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05624928 品番CC-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。
パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)
棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)
取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。
棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!

シルバー 材質アルミ製 外形寸法(mm)466×27×62 耐荷重(kg)25
注意
※アクセサリーパーツご使用時の総重量が耐荷重を超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする