※寸法図
SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 内装商品
SPG(サヌキ)の 棚柱・棚受
SPG(サヌキ)の 棚受
Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05625034
品番
CC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
PC樹脂
耐荷重(kg)
50(2個使用時)
適合
(コアパーツ)Wベース専用
色
ホワイト
最大外形寸法(mm)
40.5×40.5×49
適合パイプ径(Φmm)
32
設置位置
間口1200mm以下
棚受け金具
棚柱用