Coconi 関連アイテム ピン固定パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード05625217 品番CC-911
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

Coconi 適合のステンレス製棚柱(別売り)を壁面にピン固定するための専用パーツです。
ピン固定は、壁面にΦ1mm程度の小さな穴(画鋲と同様)が残るだけで跡が目立ちません。
壁面の位置出しに便利なサポートパーツ付。取付に必要なピン類も一式付属しています。

材質ABS樹脂、SUS 用途石膏ボード用 付属品ピン(Φ1.25×25)、皿ネジ(M3) 耐荷重(kg)30(棚柱4本使用時) アズワン品番64-5241-26
注意
※壁が石膏ボード(12.5mm)の場合、必ずピン固定で取付けてください。壁が石膏ボードの場合、ネジ固定はできません。
※本パーツの使用数量は、棚柱側のネジ固定穴と同数をご用意ください。
※アクセサリーパーツご使用時の総重量が耐荷重を超えないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする