※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8.0×60 割ピン(鉄) 大阪魂 05625532 8.0×60 割ピン(鉄) 大阪魂 05625532 8.0×60 割ピン(鉄) 大阪魂 05625532

割ピン(鉄)

(85件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 05625532 品番 8.0×60
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
寸法L(mm)60 呼び径8 寸法d(Φmm)7.5 材質鉄生地 寸法a(mm)4 寸法C(mm)15 寸法b(mm)16 種類割ピン 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05624963
2022-12-15
用途:
機械のメンテナンス

主にコンバインの整備で使います。
チェーンをカットする事が多いので必要です。
またリピートします。

対象商品:
05625121
2022-07-30
用途:
ネコの車輪留
ムサシヤ 様 (卸売・小売業)

荷台用の車輪を止めるためこの割りピンを使った。折れることも、ヨレることもなく丈夫である。取付時の作業も適度な硬さのためやりやすかった。

対象商品:
05625094
2022-03-20
用途:
ベスパのあちこち
その他業種

一生使い切らないでしょう、しかし手に入るのがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
05625243
2022-05-25
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

よく使うものなので、購入しました。この割ピンは、初めて購入しましたが、問題なく使えます。

対象商品:
05625112
2021-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

この商品は外せば再使用はあまりしないので、この価格でたっぷり入っているので本当に助かります 違うサイズも購入したいですね

対象商品:
05625243
2021-01-08
用途:
割りピン切れ

割りピンはケースに入ったセット物を使ってましたが、このサイズがなくなってきたので購入。問題なく使用できます。ありがとうございます。

対象商品:
05624927
2021-06-29
用途:
自動車修理時

商品としては、悪くも無く普通に気にせずに使えます。

対象商品:
05624884
2021-02-02
用途:
Nゲージのレール固定
有限会社エルダブルイー 様 (サービス業)

適度な硬さで曲げられ、同じ企画の物の中で一番使いやすかった。」

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2806:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする