※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.0×30 テーパーピン(鉄) 大阪魂 05625803 4.0×30 テーパーピン(鉄) 大阪魂 05625803 4.0×30 テーパーピン(鉄) 大阪魂 05625803 4.0×30 テーパーピン(鉄) 大阪魂 05625803

テーパーピン(鉄)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(40個) 寸法d(Φmm)4 注文コード05625803 品番4.0×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法d・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(Φmm)4 長さ(mm)30 材質/仕上 種類テーパーピン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05625803 4.0×30 32641542 4.0×30 テーパーピン(鉄) 大阪魂 テーパーピン(鉄) 大阪魂 1パック(40個) 948 税込1,043 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
機械修理
製造業

ミシン修理で止めピンで使用しました。
特殊なものなので金物屋さんでも結局は取り寄せになるらしく、ネットで手に入るので便利です。
インチのテーパーピンもあれば良いのですが、さすがに需要ないかな...

対象商品:
05625846
2021-08-24
用途:
シャフトからナットが外れ防止に使用

町のホームセンター等で探すがなかなかなくて困っていましたがモノタロウ製品この様なレアな物があるので助かります。

対象商品:
05625977
2020-02-02
用途:
ハープのチューニングピンに加工
Lyraworks 様 (その他業種)

ハープ用のチューニングピンは輸入品しか手に入らないため、このテーパーピンを加工、黒染めして使っている。
ほぼ具合がいいのだが、6mmの次7mm がないのが、残念。あなぎおおきくなりすぎたものは7mmぐらいがちょうどいい。8mmでは太すぎる。

対象商品:
05625961
2020-05-07
用途:
機械のメンテ
製造業

商品については特に問題はないのですが運賃のほうが高くつくのに
無料配達してくれてありがとうございました

対象商品:
05625706
2015-07-20
用途:
エアロの型の留め具に
自動車・二輪車・自転車関連業

とっても使いやすいので必ずまた購入いたします。

対象商品:
05625794
2010-12-02
用途:
機械修理に使用
テスコム東北 様

特に問題はないです。これまでのと同等に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする