新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの 電気式チェーンソー
電動チェーンソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05630037
品番
A131-U
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
636×215×201
動力源
電動
その他
A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)
0.12
バー全長(mm)
350
質量(kg)
3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-52E