HITOTOKI NOTE スクエアサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 05635247 品番 HN-S07
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手のひらにおさまるパスポートサイズと、手なじみの良いコミックサイズ、のびのび書けるスクエアサイズ。
好みや使い方に合わせて選べるよう、3つのサイズをご用意しました。
ノート本体と、ポケット付き専用カバー、定規やしおりとしても使える下敷きの3点がセットに。
書きたいと思ったその日から、気軽に日々の記録を始めることができます。
どのタイプも日付は自分で書きこめるようになっています。
3日ぶりでも、1か月ぶりでも、日付に縛られず自分らしいペースで使うことができます。
より自由度が高いスクエアサイズ。
手書きだけでなく、日付シートを貼ったり、シールでデコレーションしたりと、自分だけのカスタマイズが可能です。
どのタイプにも”分割ガイド”が付いています。
ドットをつないで線を引くことで、さらに自分好みのページに。
セットの下敷きを使うことで、より綺麗に仕上がります。
また、左下の「HITOTOKIマーク」に1行コメントを書くなどあなたのアイディアで使ってみてください。
左右のドットをつなぐと、1ページが3つに分かれます。
1日を3トピックスでまとめてみたり、3日分1日ずつ書くのも◎
ページの真ん中にミシン目が入っていて綺麗に切り離せるので、失敗しても安心です。
水平にしっかり開く無線綴じ製法なので、ページのどこでも書き込みやすく、読み返しやすいのがポイントです。

サイズスクエア マイガーデン 寸法(幅W×高さH)(mm)カバー:180×180、ノート:174×174 ページ数59ページ
注意
※見開き1週間分の記録の場合約半年分のページ数。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする