材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン
ノックアウトΦ22×2
取付穴(mm)【スイッチ】Φ22 x 1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70.3×110.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー
使用温度範囲(℃)-20〜+75
保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)
締付トルク(N・m)1〜1.5
自重(g)204
有効寸法(幅)(mm)67
有効寸法(奥行)(mm)67
有効寸法(高さ)(mm)55.8