※集合画像

BCSB082507-2204G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635825 BCSB082507-2204G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635825 BCSB082507-2204G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635825

スイッチボックス BCSBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05635825 品番 BCSB082507-2204G
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。

材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン ノックアウトΦ22×2 取付穴(mm)【スイッチ】Φ22 x 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×71×250 RoHS指令(10物質対応)対応 【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20〜+75 保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時) 締付トルク(N・m)1〜1.5 自重(g)364 有効寸法(幅)(mm)67 有効寸法(奥行)(mm)207 有効寸法(高さ)(mm)56.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする