SPCM181815HT ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業 05636376 SPCM181815HT ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業 05636376 SPCM181815HT ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業 05636376 SPCM181815HT ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業 05636376

ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法D(mm)175 材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 注文コード05636376 品番SPCM181815HT
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は外形寸法D・材質・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。

仕様- 【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド タイプTタイプ 温度範囲(℃)-20〜+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 外形寸法D(mm)175 外形寸法W(mm)175 外形寸法H(mm)150 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1〜1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 外形寸法A(mm)75 色(カバー)トップ:透明 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃 自重(g)716 有効寸法(幅)(mm)163.9(内部) 有効寸法(奥行)(mm)139.5(内部) 有効寸法(高さ)(mm)135.5(内部)
注意
※まれに製品表面に傷があることがありますが、性能としては問題ございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88225383
2023-04-17
用途:
車の電装品の配線に使用

本製品にリレー、端子台を入れてエンジンルーム内の設置するために購入しました。
透明の蓋タイプで内部が確認出来るのが非常に気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
88225401
2020-01-16
用途:
同軸ケーブルのつなぎ部分の防水に使用
その他業種

加工がしやすい様になっているので、作業が楽で部品も揃っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88225681
2019-05-13
用途:
スイッチボックスとして使用しています。
昌一金属 様 (製造業)

表の蓋が透明の製品を購入しました。蓋に穴を明けてスイッチ類を取付けて
使用しています。割れないで穴明け加工ができて加工がやり易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88225374
2018-05-16
用途:
新規製品の評価用
製造業

ケース側面の穴あけが不要で、非常に楽に加工ができます。ただし、短辺側の穴径と長辺側の穴径が違うので少々ややこしい。なんで同じにしなかったのか?少々不思議。

対象商品:
88225401
2017-04-02
用途:
製品の開発
アルファーウェーブ有限会社 様

しっかりした防水BOXなので中の電子部品が保護できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする