※使用例
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス
タカチ電機工業の プラボックス本体
外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
材質
ステンレス
注文コード
05636525
品番
WGF-10
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●t:1.5
寸法D(mm)
50
表面処理
バレル研磨
寸法W(mm)
82
対応機種
WG・WGV10-15-□(W方向)